Motion
30824

Weiler
30824

Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 29, diámetro de disco de 4 in, grano 80, 15000 RPM, cantidad de paquete: 6
Artículo MI #02744632
No. Fabricante 30824
Price$12.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
30824

Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 29, diámetro de disco de 4 in, grano 80, 15000 RPM, cantidad de paquete: 6
Artículo MI #02744632
No. Fabricante 30824
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
Price$12.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disc Diameter  
    4 in
  • Peso
    0.25 lb

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    6
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382308247

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA VORTEC DE 30824 4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo