Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382313555
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382313555
Descripción general
- Tasa de corte alta a un precio asequible
- Rendimiento constante a un buen valor