Motion
31361

Weiler
31361

Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 36 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02744677
No. Fabricante 31361
Price$13.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
31361

Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 36 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02744677
No. Fabricante 31361
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
Price$13.46/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disc Diameter  
    7 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382313616
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382313616

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA VORTEC DE 31361 7"
  • Tasa de corte alta a un precio asequible
  • Rendimiento constante a un buen valor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo