Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro7 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382313678
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382313678
Descripción general
- Ideal para un ángulo de trabajo de 15° a 25°
- Refuerzo fenólico
- Acción de rectificado suave a un precio asequible