Motion
31368

Weiler
31368

Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 29, diámetro de disco de 7 in, grano 40, 8600 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #02744684
No. Fabricante 31368
Precio16.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
31368

Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 29, diámetro de disco de 7 in, grano 40, 8600 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #02744684
No. Fabricante 31368
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
Precio16.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382313685
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382313685

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA VORTEC DE 31368 7"
  • Alta tasa de corte y rendimiento constante a un buen valor
  • Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
  • La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas
  • 5/8" - La tuerca de metal 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
  • Lo mejor en acero, fundición y uso general

También puede gustarle