Motion
31370

Weiler
31370

Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 29, diámetro de disco de 7 in, grano 80, 8600 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #02744686
No. Fabricante 31370
Precio13.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
31370

Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 29, diámetro de disco de 7 in, grano 80, 8600 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #02744686
No. Fabricante 31370
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
Su precio$13.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382313708
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382313708

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA VORTEC DE 31370 7"
  • Diseñado para el usuario que busca una tasa de corte alta a un precio asequible (mantiene una tasa de corte similar a la del Tiger original)
  • Ideal para un ángulo de trabajo de 15° a 25°

También puede gustarle