Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo3 pulg.
- Tamaño del cable del mango#4
Detalles
- Material del mangoPlástico
- Cantidad del paquete24
- Estilo de rodilloJaula
- Material del mangoMetal
Descripción general
- Todo en metal con dos tapas de plástico
- Bastidor estándar de 1/4 in de diámetro con jaula de 4 hilos
- Todo metal con dos tapones de plástico
- Estructura de 1/4" de diámetro para servicio estándar con caja de alambre 4