Motion
56385

Weiler
56385

Rueda de corte Wolverine tipo 27 de 4-1/2" x 3/32", A24T, tuerca de 5/8"-11
Artículo MI #02744704
No. Fabricante 56385
Precio5.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
56385

Rueda de corte Wolverine tipo 27 de 4-1/2" x 3/32", A24T, tuerca de 5/8"-11
Artículo MI #02744704
No. Fabricante 56385

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Altura total
    0.5500 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    0.40 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382563851
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382563851
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA TIPO 27 DE 56385 4-1/2" X 3/32"
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
  • El buje metálico pequeño con tuerca de 5/8" - 11 reduce el fresado de la pieza de trabajo y permite un 30 % más de superficie utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off de un buje estándar
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

You May Also Like