Motion
01175P

Weiler
01175P

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #02744738
No. Fabricante 01175P
Precio57.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
01175P

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #02744738
No. Fabricante 01175P
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
Precio57.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382011758
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382011758

Descripción general

Descripción del fabricante
01175P RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA ESTRECHA DE 8"

También puede gustarle