Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/4 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-3/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación, automoción, aeroespacial
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382081782
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares
- Las ruedas de alambre de nudo con orificio de eje están diseñadas para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Estos cepillos radiales, que cuentan con la construcción de orificios anudados individuales de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de bronce para su uso en una amplia variedad de aplicaciones