Motion
13106P

Weiler
13106P

Cepillo de ruedas - 4.0000 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #02744752
No. Fabricante 13106P
Precio39.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13106P

Cepillo de ruedas - 4.0000 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #02744752
No. Fabricante 13106P
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
Su precio$39.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0140 pulg.
  • Diámetro
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.9000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Nudo retorcido
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
13106P RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO ESTÁNDAR DE 4"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares