Especificaciones
Dimensions
- Bristle Diámetro0.006 pulg.
- Diámetro1-3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0060 pulg.
- Shank Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago7/8 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382143039
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382143039
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 14303 1-3/4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad