Motion
14311

Weiler
14311

Cepillo para tazas - Material de latón, engarzado, 2-3/4 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #02744755
No. Fabricante 14311
Precio32.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
14311

Cepillo para tazas - Material de latón, engarzado, 2-3/4 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #02744755
No. Fabricante 14311
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
Su precio$32.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.0118 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    7/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Latón
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382143114
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382143114
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 14311 2-3/4"
  • Diseñados principalmente para su uso en amoladoras de matrices de alta velocidad, los cepillos para copas con vástagos fijados permanentemente también se pueden utilizar en brocas
  • Cepillos para copas de diámetro más pequeño que proporcionan una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes
  • Con un vástago de 1/4 pulg. para su uso en herramientas neumáticas
  • Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio