Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro2-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.5500 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382143176
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382143176
Descripción general
- Diseñados principalmente para su uso en amoladoras de matrices de alta velocidad, los cepillos para copas con vástagos fijados permanentemente también se pueden utilizar en brocas
- Cepillos para copas de diámetro más pequeño que proporcionan una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes
- Con un vástago de 1/4 pulg. para su uso en herramientas neumáticas
- Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio