Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro2-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0140 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago1-9/16 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382143213
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382143213
- Tipo de cableEngarzado