Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.2500 pulg.
- Longitud total1.1000 pulg.
- Ancho general1.2000 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- Para usar conDiscos de solapa de 4"
- Cantidad del paquete del fabricante1
- Número de Upc del fabricante012382564841
- TipoAdaptador
- UPC_NO012382564841
Descripción general
- Para su uso con discos de colgajo de alta densidad, Vortec Pro® y tigre
- Para disco de aleta de 4 in con orificio de eje de 5/8 in
- Para usar con discos Tiger, Vortec Pro y de colgajo de alta densidad