Motion
59403

Weiler
59403

Disco de acabado recubierto Trim-Kut - 4-1/2 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano 36 , 13000 RPM, 7/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #02744775
No. Fabricante 59403
Precio4.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
59403

Disco de acabado recubierto Trim-Kut - 4-1/2 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano 36 , 13000 RPM, 7/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #02744775
No. Fabricante 59403
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
Precio4.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Número de grano
    36
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de Upc del fabricante
    012382594039
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • UPC_NO
    012382594039

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE RECTIFICADO DE 59403 4-1/2" TRIM-KUT

También puede gustarle