Motion
50923

Weiler
50923

Disco de solapa recubierto - Tipo 29, 2 pulg. Diámetro de disco, grano 40 , 30000 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02744800
No. Fabricante 50923
Precio6.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50923

Disco de solapa recubierto - Tipo 29, 2 pulg. Diámetro de disco, grano 40 , 30000 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02744800
No. Fabricante 50923
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
Precio6.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382509231
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382509231

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA BOBCAT ABR DE 50923 2" EN ÁNGULO
  • Se utiliza en amoladoras a presión de aire en ángulo recto para un amolado suave y una mejor conformabilidad
  • El tamaño pequeño permite el acceso a áreas confinadas

También puede gustarle