Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de eje5/8 pulg.
- Para diámetro de cepillo3 pulg.
- Altura total0.9300 pulg.
- Longitud total3/4 pulg.
- Ancho general0.9300 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- AplicaciónAccesorio
- UPC_NO012382077297
Descripción general
- Para montar ruedas de diámetro pequeño en una pinza o mandril
- Para cepillos con un diámetro máximo de 3 pulg.
- Vástago de 1/4 in de diámetro x 3/4 in de longitud
- Eje roscado