Motion
17691

Weiler
17691

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #02744823
No. Fabricante 17691
Precio112.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
17691

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #02744823
No. Fabricante 17691

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio112.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.8500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382176914
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382176914
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE NUDO MONTADA EN EL VÁSTAGO DE 17691 4"
  • Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares
  • Las ruedas de alambre de nudo con un vástago o mango de 1/4 in de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
  • Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo

También puede gustarle