Motion
26136

Weiler
26136

Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 3/16 pulg. de diámetro del cepillo, 37000 RPM máx.
Artículo MI #02744824
No. Fabricante 26136
Precio4.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
26136

Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 3/16 pulg. de diámetro del cepillo, 37000 RPM máx.
Artículo MI #02744824
No. Fabricante 26136

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.018 pulg.
  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    1.8000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    500
  • Número de Upc del fabricante
    012382261368
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382261368

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO NYLOX MINIATURA DE 26136 3/16"
  • Copa de casquillo de plástico para proteger las superficies internas durante el uso
  • Relleno abrasivo de nailon Nylox para pulido y pulido sin compuestos
  • Se puede utilizar en aplicaciones automatizadas para el desbarbado y acabado de precisión de piezas pequeñas