Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.018 pulg.
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Longitud de recorte9/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano500
- Número de Upc del fabricante012382261467
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382261467
Descripción general
- Copa de casquillo de plástico para proteger las superficies internas durante el uso
- Relleno abrasivo de nailon Nylox para pulido y pulido sin compuestos
- Se puede utilizar en aplicaciones automatizadas para desbarbado de precisión y acabado de características de piezas pequeñas
- Para usar con herramientas de eje flexible y herramientas eléctricas de amoladora de lápiz de alta velocidad