Motion
30721

Weiler
30721

Rueda con aleta montada en Vortec - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda de 1 pulg., Ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #02744826
No. Fabricante 30721
Precio2.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
30721

Rueda con aleta montada en Vortec - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda de 1 pulg., Ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #02744826
No. Fabricante 30721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 30721 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.05 lbs, ideal para desbarbado ligero y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    012382307219
  • UPC_NO
    012382307219

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁSTAGO DE 30721 1" X 1" X 1/4", RUEDA DE MARIPOSA
  • Proporcione un corte rápido a un precio asequible
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración

También puede gustarle