Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 30724 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.10 lbs, adecuada para amolado y mezclado de uso general.
- Número de Upc del fabricante012382307240
- UPC_NO012382307240
Descripción general
- Proporciona un equilibrio perfecto que permite un acabado suave y sin vibraciones
- Superficies de metal de acabado final
- Frascos, moldes, herramientas, tubos y canales de mezcla y acabado
- Desbarbado y eliminación de desajustes en piezas mecanizadas
- Metal de alisado, plásticos y madera
- Mezcla y limpieza de bordes
- Terminar antes de pintar o enchapar
- Vástago: 1/4”
- RPM máx.: 25,000