Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 30725 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in y un peso de 0.15 lbs, ideal para el mezclado y acabado finos.
- Número de Upc del fabricante012382307257
- UPC_NO012382307257
Descripción general
- Proporcione un corte rápido a un precio asequible
- Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
- Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración