Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/4 in
- Wheel Diameter3 in
- Ancho de rueda1 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 30727 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.20 lbs, adecuada para acabado de uso general.
- Número de Upc del fabricante012382307271
- UPC_NO012382307271
Descripción general
- Proporcione un corte rápido a un precio asequible
- Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
- Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración