Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-3/4 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares
- Las ruedas de alambre de nudo con orificio de eje están diseñadas para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Estos cepillos radiales, que cuentan con la construcción de orificios anudados individuales de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de bronce para su uso en una amplia variedad de aplicaciones