Motion
10045

Weiler
10045

Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1-1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02744858
No. Fabricante 10045
Precio40.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
10045

Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1-1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02744858
No. Fabricante 10045
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
Precio40.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    1.3000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Número de Upc del fabricante
    012382100452
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382100452

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO CIRCULAR DE 10045 1-1/2" CON EXTREMO ACAMPANADO
  • Construcción de extremo sólido con acción de cepillado flexible
  • Llenado de alambre engarzado "preafilado" para que coincida con el ángulo de trabajo del cepillo a velocidad de funcionamiento
  • Adecuado para superficies anchas y ligeramente contorneadas
  • Llenado de alambre engarzado que se ha "preflado" para que coincida con el ángulo de trabajo del cepillo a velocidad de funcionamiento
  • Adecuado para superficies anchas y ligeramente contorneadas

También puede gustarle