Motion
13286P

Weiler
13286P

Cepillo para copa - Material de acero, nudo de fila única, 2.7500 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 Tamaño de eje
Artículo MI #02744866
No. Fabricante 13286P
Precio36.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13286P

Cepillo para copa - Material de acero, nudo de fila única, 2.7500 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 Tamaño de eje
Artículo MI #02744866
No. Fabricante 13286P
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
Precio36.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.0200 pulg.
  • Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    2.7000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Nudo de fila única
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
13286P CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 2-3/4"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas

También puede gustarle