Motion
15647

Weiler
15647

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #02744869
No. Fabricante 15647
Precio19.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
15647

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #02744869
No. Fabricante 15647
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
Precio19.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    15/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382156473
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382156473

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA DE COBRE DE 15647 3" CTR

También puede gustarle