Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de Upc del fabricante012382179311
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382179311