Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro2-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.4000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382179359
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382179359
Descripción general
- Ruedas radiales en forma de platillo montadas permanentemente en un vástago de 1/4" para proporcionar una acción de cepillado flexible para abordar esquinas y áreas de difícil acceso
- Las ruedas de alambre engarzado con un vástago o mango de 1/4 pulg. de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
- Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
- Estas ruedas radiales, con la construcción de anillo sólido de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón