Motion
30829

Weiler
30829

Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 29, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano 60, 13000 RPM, cantidad de paquete: 6
Artículo MI #02744887
No. Fabricante 30829
Precio14.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
30829

Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 29, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano 60, 13000 RPM, cantidad de paquete: 6
Artículo MI #02744887
No. Fabricante 30829
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
Precio14.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    6
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382308292

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA VORTEC DE 30829 4-1/2"

También puede gustarle