Motion
31310

Weiler
31310

Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02744897
No. Fabricante 31310
Precio7.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
31310

Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02744897
No. Fabricante 31310
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
Precio7.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382313104

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA VORTEC DE 31310 4-1/2"

También puede gustarle