Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.1100 pulg.
- Ancho general0.9840 pulg.
- Diámetro del eje4.728 pulg.
- Peso0.69 lb
- Ancho del eje0.787 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.984 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893525204
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Speedi
- UPC_NO053893525204
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima