Motion
SC8A18ZZNRC3/LP03

NTN
SC8A18ZZNRC3/LP03

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02745502
No. Fabricante SC8A18ZZNRC3/LP03
Precio26.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC8A18ZZNRC3/LP03

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02745502
No. Fabricante SC8A18ZZNRC3/LP03

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    SC8A18ZZNRC3/LP03 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 8 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 22 mm y ancho general de 7 mm, ideal para ajustes radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC8A18ZZNRC3/LP03
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    753 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Serie
    SC
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359181999

Descripción general

Descripción del fabricante
SC8A18ZZNRC3/LP03 BALL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos