Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Altura total38 mm
- Longitud total293 mm
- Ancho general98 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi844 N
- Fuerza de empuje a 100 psi844 N
- Tamaño de la varilla16 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoUnidad deslizante de varilla doble
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCXS
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
- Precisión no giratoria: ± 0.1°
- Deflexión: ± 0.03mm
- Rango de ajuste de carrera: 0 a -10mm
- Capacidad de interruptor automático