Motion
7022DB/GNP5

NTN
7022DB/GNP5

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 110 mm, 170 mm OD, 56 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, C0, abierto
Artículo MI #02745744
No. Fabricante 7022DB/GNP5
Precio3,973.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7022DB/GNP5

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 110 mm, 170 mm OD, 56 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, C0, abierto
Artículo MI #02745744
No. Fabricante 7022DB/GNP5
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
Precio3,973.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    8.57 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7022DB/GNP5
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359435122
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3100 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    186000 N
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7022DB/GNP5