Motion
00736ES3ESA80LR
Motor de sierra de eje - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 80L , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02746156
No. Fabricante 00736ES3ESA80LR
Precio2,055.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de sierra de eje - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 80L , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #02746156
No. Fabricante 00736ES3ESA80LR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,055.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    80L
  • Longitud total de la dimensión C
    22.48 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    19 mm
  • Peso
    131.39 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Molinos de cemento, Plantas químicas, Sierras circulares, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipo de embalaje, Sierras de péndulo, Máquinas de pulido, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de acero
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.76 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de sierra de eje
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7890355284780
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00736ES3ESA80LR MOTOR DEL PUERTO DE SIERRA

También puede gustarle