Especificaciones
Detalles
- ColorRojo
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM negro o rojo resistente a la abrasión y al ozono, resistencia limitada al aceite.
- Número de Upc del fabricante822353106303
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de agua caliente de caucho EPDM
- Aplicaciones típicasLíneas de servicios agrícolas, de construcción, industriales y de agua
- UPC_NO822353106303
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Largos en los carretes.