Motion
H-3067 HUB RSB

Lovejoy
H-3067 RSB HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: H3067, mordaza recta, 2.1250 pulg., calibre RSB, material de hierro dúctil
Artículo MI #02746207
No. Fabricante H-3067 RSB HUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
H-3067 RSB HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: H3067, mordaza recta, 2.1250 pulg., calibre RSB, material de hierro dúctil
Artículo MI #02746207
No. Fabricante H-3067 RSB HUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    11.6200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    H3067
  • Diámetro del extremo del cubo
    7 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Peso
    78.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro dúctil
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    H
  • Capacidad de par
    47196 pulg.
  • UPC_NO
    685144480705

Descripción general

Descripción del fabricante
H-3067 HUB RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo