Motion
ETP-70

Zero Max
ETP-70

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 70 mm ID, 90 mm OD
Artículo MI #02746261
No. Fabricante ETP-70
Precio619.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
ETP-70

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 70 mm ID, 90 mm OD
Artículo MI #02746261
No. Fabricante ETP-70
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
Precio619.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Longitud total
    107 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Peso
    4.61 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    23.6 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    33495 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP70 CASQUILLO ZEROMAX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo