Especificaciones
Dimensiones
- Peso total50 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Peso50 g
Detalles
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Material de la almohadillaEPR
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla
Descripción general
- Tipo de almohadilla: de alta resistencia (plana con nervadura) o de alta resistencia (bajo)
- Tipo de almohadilla reforzada que evita la deformación al transferir piezas de trabajo pesadas o grandes
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano