Motion
9075-20
Llave de impacto con cable o trinquete - Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., velocidad máxima: 1750 rpm, par de torsión de 380 ft-lb, no reversible, 7 A, 120 V CA/CC, peso de la herramienta: 6.2 lb
Artículo MI #02746454
No. Fabricante 9075-20
Precio410.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto con cable o trinquete - Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., velocidad máxima: 1750 rpm, par de torsión de 380 ft-lb, no reversible, 7 A, 120 V CA/CC, peso de la herramienta: 6.2 lb
Artículo MI #02746454
No. Fabricante 9075-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio410.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11-5/8 pulg.
  • Peso
    7.22 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Agarre de pistola

Descripción general

Descripción del fabricante
9075-20 LLAVE DE IMPACTO
  • Agarre de pistola con interruptor basculante
  • 380 ft-lb de par: un mayor par ahorra tiempo
  • Interruptor basculante CA/CC para una selección rápida de avance y retroceso
  • Potente motor de 7.0 A
  • Ligero (6.2 lb) con tacto equilibrado y agarre acolchado
  • Anillo de fricción y retención de la toma del orificio pasante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos