Motion
NCQ8B200-100S

SMC
NCQ8B200-100S

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #02746591
No. Fabricante NCQ8B200-100S
Precio73.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCQ8B200-100S

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #02746591
No. Fabricante NCQ8B200-100S
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
Precio73.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    2.73 pulg.
  • Longitud total
    27 pulg.
  • Ancho general
    2.53 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla
    1/2-20 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/2-20 hembra UNF
  • Accidente cerebrovascular
    1.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de una sola varilla de acción única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Hecho a pedido
    Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +200 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +19 psi
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    +19 a +200 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +150 °F
  • Opciones incluidas
    Retorno de primavera
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +300 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ8
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ASME B 1.1-1989

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ8B200-100S CILOS, COMPACTOS, SPR RTN
  • Tipo de varilla de acción única
  • Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 2”
  • Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo