Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura1/2 pulg.
Detalles
- Para usar conEmpujador de cartucho de 300 ml, Retenedor dispensador de cartucho neumático Loctite de 300 ml, Dispensador peristáltico de sobremesa Loctite, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Depósito Loctite Bond-A-Matic 3000 , Válvula dispensadora de cianoacrilato Loctite, Sistema de dispensación de jeringa digital Loctite, Dispensador de pedal Loctite, Dispensador semiautomático integrado Loctite, Aplicador portátil Loctite LV, Sistema de dispensación Loctite POSI-LINK, Sistema de dispensación de jeringa de precisión Loctite, Válvula dispensadora Loctite SHOT MISER, Depósito de MISER DE CAPTURA Loctite, Controlador de válvula Loctite SHOT MISER, Válvula aplicadora estacionaria Loctite, Aplicadores Loctite VARI-DROP, Dispensador neumático de mano de 300 ml
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete50
- TipoAguja
- UPC_NO079340982109
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación