Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa100 pies
- Diámetro mínimo de la polea5.50 pulg.
- Tamaño de la secciónA/13
- Ancho superior1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de enlace ajustablePowerTwist®
- Color"Púrpura"
- MaterialPoliéster/poliuretano compuesto
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22°F a +150 °F
- Tipo de productoCinturones ajustables V-Link
- SecciónA
- SeriePowerTwist® Top de fricción®
- Estándares cumplidosRoHS 2002/95/CE
- Número comercialA/13
Descripción general
- Gestión de inventario sencilla: no más desperdicio de correa debido a soldaduras defectuosas o longitudes impares
- Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura: sin tiempo de curado, ¡simplemente gire y listo!
- No se ve afectado por temperaturas extremas, agua, aceites, grasa y disolventes comunes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación