Motion
J1218HASD

PROTO TOOLS
J1218HASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 9/16 in de tamaño de llave de punta corona, 9/16 in de tamaño de llave fija, 8-7/8 in
Artículo MI #02747303
No. Fabricante J1218HASD
Precio20.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1218HASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 9/16 in de tamaño de llave de punta corona, 9/16 in de tamaño de llave fija, 8-7/8 in
Artículo MI #02747303
No. Fabricante J1218HASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    23/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    27/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    9/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-3/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    8-7/8 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679073398

Descripción general

Descripción del fabricante
J1218HASD BRAZO DE WR 9/16 6 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"