Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ38/45
- Diámetro exterior3.1500 pulg.
- Peso2.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio, metal en polvo
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.7100 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- Capacidad de par7170 pulg.
- UPC_NO685144620224