Motion
6/5V1400

MEGADYNE
6/5V1400

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 6 hebras, 140 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02747560
No. Fabricante 6/5V1400
Precio1,515.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
6/5V1400

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 6 hebras, 140 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02747560
No. Fabricante 6/5V1400
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
Precio1,515.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    140 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    6
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5V

Descripción general

Descripción del fabricante
6/5V1400 CUÑA PROFUNDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno